Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGMA, Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln, Grün/Schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGMA, Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln, Grün/Schwarz, Gr. L
SIGMA, Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln, Grün/Schwarz, Gr. L
Artikel-Nr.:
     1955-2000062555
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20007_2
EAN/GTIN:
     4025888215830
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke schwarz gr. l

SIGMA, Elysee, Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
alle Reißverschlüsse wasserdicht (nicht wasserdicht an den Ärmel-Reißverschlüssen)
hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial
angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
Reflexmaterial vorn
Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
abnehmbare Ärmel mit verstellbarem Ärmelsaum aus Oxford-Material
Kinnschutz
aufwändige Innenverarbeitung
verstellbarer Kragenabschluss
Obermaterial: 100% Polyester-Softshell 3-Lagenlaminat
Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester-Oxford
Farbe: Grün/schwarz
Gr. L

Taschen:

2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
1 Ärmeltasche mit kontrastfarbigem Reißverschluss
1 Innentasche für mp3-Player
2 Innentaschen im Futter
1 Handytasche im Futter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20007_2
Werksnummer:
20007-2
Gewicht netto Kg:
0,990000
Gewicht brutto Kg:
0,990000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
2-L(54/56)
Produktart:
Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.