Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DARK GRIP Handschuhe GOODJOB® Polyester/PU, Schwarz, CAT 2, Gr.09


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DARK GRIP Handschuhe GOODJOB® Polyester/PU, Schwarz, CAT 2, Gr.09
DARK GRIP Handschuhe GOODJOB® Polyester/PU, Schwarz, CAT 2, Gr.09
DARK GRIP Handschuhe GOODJOB® Polyester/PU, Schwarz, CAT 2, Gr.09
Artikel-Nr.:
     1955-2000062095
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     0703_09 H
EAN/GTIN:
     4025888243451
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

DARK GRIP GOODJOB HANDSCHUHE

POLYESTER
SCHWARZ
CAT 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0703_09 H
Werksnummer:
0703-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
9
Material:
POLYESTER / PU, SCHWARZ, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,3104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 0,35546* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,90*
€ 129,591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,0504*
€ 128,57998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,1616*
€ 122,7623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,72*
€ 118,6668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,3104*
€ 101,51938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.