Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHANTOU, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, Nitril-Beschichtung, grau, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHANTOU, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, Nitril-Beschichtung, grau, Gr. 10
SHANTOU, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, Nitril-Beschichtung, grau, Gr. 10
SHANTOU, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, Nitril-Beschichtung, grau, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1955-2000061975
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0577_10 H
EAN/GTIN:
     4025888196160
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SHANTOU, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grau
Feinstrick, nahtlos
Passform wie eine zweite Haut
Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
schmutzunempfindlich
reißfest
gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend
gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0577_10 H
Werksnummer:
0577-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
13,250000
Gewicht brutto Kg:
13,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Material:
POLYESTER / NITRIL, SCHWARZ, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,1504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 0,34646* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,8616*
€ 125,9753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,1704*
€ 125,15278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,572*
€ 119,68068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,98*
€ 116,5962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,1504*
€ 98,94898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.