Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVUS-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.12 Rindnappaleder,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AVUS-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.12 Rindnappaleder,
AVUS-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.12 Rindnappaleder,
AVUS-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.12 Rindnappaleder,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061627
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0292_12 H
EAN/GTIN:
     4025888100976
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh

Stronghand AVUS-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer

Material: Rindnappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: weiß
aus weichem Rindnappaleder
Gummizug auf dem Handrücken
Fahrerhandschuh
Größe: 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0292_12 H
Werksnummer:
0292-12
Profil:
12 H
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 21,03*
€ 26,79*
1
€ 4,90*
ab € 35,21004*
€ 46,97004*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 35,55*
€ 47,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,92004*
€ 29,65485
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,7525* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 133,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.