Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO WINTER Handschuhe GOODJOB® Polyes./Schrumpf-Latex, Orange/Schwarz Gr.10 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ECO WINTER Handschuhe GOODJOB® Polyes./Schrumpf-Latex, Orange/Schwarz Gr.10 H
ECO WINTER Handschuhe GOODJOB® Polyes./Schrumpf-Latex, Orange/Schwarz Gr.10 H
ECO WINTER Handschuhe GOODJOB® Polyes./Schrumpf-Latex, Orange/Schwarz Gr.10 H
Artikel-Nr.:
     1955-2000061503
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     0234_10 H
EAN/GTIN:
     4025888242751
Suchbegriffe:
Fleece-Handschuhe
Fleecehandschuh
Fleecehandschuhe
Gummi-Handschuh

POLAR STRONGHAND® HANDSCHUHE

FLEECE - HANDSCHUH
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0234_10 H
Werksnummer:
0234-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Material:
POLYESTER / SCHRUMPF-LATEX, ORANGE / SCH
Produktart:
Kälteschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,7904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 0,76492* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,8108*
€ 137,81485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,9408*
€ 136,77955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,74*
€ 130,5906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,7204*
€ 124,61728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,7904*
€ 109,23058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.