Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

novatic Schwimmbadfarbe CD08 - RAL5012 Lichtblau - 5ltr


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
novatic Schwimmbadfarbe - Eimer
novatic Schwimmbadfarbe - Eimer
novatic Schwimmbadfarbe RAL5012 Lichtblau - Farbe
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-SBFb-5000
Hersteller:
     novatic
Herst.-Nr.:
     SBFb-5000
EAN/GTIN:
     4036617918458
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmbadfarbe
Schwimmbadlack
novatic schwimmbadfarbe

Poolfarbe / Schwimmbadfarbe / Schwimmbeckenfarbe auf Chlorkautschuk-Basis

Produktbeschreibung:

Novatic Schwimmbadfarbe ist eine lösemittelhaltige Deckbeschichtung mit lichtechten, der Anwendung geeigneten Pigmenten und unverseifbaren Harzen.

Anwendungsbereiche:

Beschichtung von Schwimmbecken aus Beton, auch für Renovierungsanstriche. Für Schwimmbecken aus entfettetem und gereinigtem Stahl ist die 2K- Grundierung ZG64-7000A0DN, Mischungsverhältnis= 5:1 mit ZH37-000000DN zu verwenden.

Verdünnung:

novatic Spezialverdünnung VN05 zum Reinigen der Arbeitsgeräte.

Ergiebigkeit:

(bei 3 Anstrichen a 40 µm) 2,67 m²/ltr
  • 30 kg (ca. 23 ltr): für ca. 62,00 m² (HINWEIS: Aus versandtechnischen Gründen wird das große Gebinde in kg und nicht in ltr angegeben. 30kg entsprechen ca. 23ltr.)
  • 10 ltr: für ca. 27,00 m²
  • 5 ltr: für ca. 13,50 m²
  • 2,5 ltr: fü ca. 6,70 m²
  • 750 ml: für ca. 2,00 m²

Technische Daten:

  • Flammpunkt: über +23°C
  • Bindemittelbasis: Chlorkautschuk
  • Pigmente: lichtechte und wetterbeständige Pigmente und Extender
  • Viskosität - Originalgebinde: strukturviskos
  • Viskosität - bei Applikation: strukturviskos
  • Dichte: ca. 1,44 kg/l je nach Farbton
  • Verarbeitungszeit: offen
  • Trockenschichtdicken: 3 Schichten a maximal 40 µm
  • Glanzgrad: seidenmatt
  • Theoretische Ergiebigkeit: ca. 5,6 m²/l bei 40 µm TSD
  • VOC-Gehalt: max. 497 g/l
  • Temperaturbeständigkeit: max. +80°C trockene Wärme

Trockenzeiten:

  • staubtrocken: nach ca. 10 Minuten
  • griffest: nach ca. 45 Minuten
  • überarbeitbar: 1. Schicht nach ca. 3 Stunden; 2. Schicht nach weiteren 4 Stunden
Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Trockenschichtdicke von 40 µm bei +20°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 65%.

Verarbeitungstemperaturen / Luftfeuchtigkeit:

+10°C bis +28°C / max. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit
Die Untergrundtemperatur muss mindestens 3°C über dem Taupunkt der Umgebungsluft liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 85% betragen.

Untergrundvorbehandlung:

Beton, Zementputz:
  • Bei Verwendung für Betonbecken als Erstbeschichtung müssen diese von Zementschlämmen, Sinterschichten, Schalölresten, sowie Ablagerungen von Kalk, Algen, Moosen gereinigt sein. Außerdem muss frischer Beton mindestens 4 Wochen alt sein, darf keine Löcher und Lunker aufweisen, sowie völlig trocken und staubfrei bei Beginn des Auftragens sein.
Beton, Zementputz (Renovierung von Altanstrichen):
  • Lockere Schichten gründlich entfernen, danach mit novatic Spezialverdünnung VN05 die gesamte Fläche reinigen und erst nach Trocknung mit dem Auftrag der ersten Schicht beginnen.

Beschichtungsaufbau:

Beton, Zementputz (Erstanstrich):
  • 1x 40 µm novatic Schwimmbadfarbe mit max. 10% Spezialverdünnung VN05 verdünnt
  • 2-3x 40 µm novatic Schwimmbadfarbe unverdünnt
Beton, Zementputz (Renovierung):
  • 2-3x 40 µm novatic Schwimmbadfarbe unverdünnt

Applikationsdaten:

Streichen/Rollen: Die Verarbeitung erfolgt in Lieferform.

Belastung des Anstrichsfilms mit Wasser:

Bei Benutzung als Schwimmbecken:
  • Das Einlassen des Wasser darf je nach Tagestemperaturen ab ca. 14 Tage nach Auftrag der letzten Schicht erfolgen.
    Die Temperaturen dürfen in dieser Zeit nicht unter 17 °C liegen (Becken vor Befüllung mit Wasser durchspülen).

Lagerfähigkeit:

Ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +5°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde. Vor Hitze & Frost schützen!

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
RAL5012 Lichtblau
Glanzgrad:
seidenmatt
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schwimmbeckenfarbe, Schwimmbecken-Farbe, Pool-Farbe, Poolfarbe, Planschbeckenfarbe, Swimmingpoolfarbe, Swimmingpool-Farbe, Badelack, Schwimmbeckenbeschichtung, Schwimmbadbeschichtung, Poolbeschichtung, Schwimmbecken-Beschichtung, Schwimmbad-Beschichtung, Pool-Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 5 Liter (ab € 13,248* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 85,97*
€ 102,30
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 84,04*
€ 100,01
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 80,88*
€ 96,25
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 78,50*
€ 93,42
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 66,24*
€ 78,83
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
novatic
SV-1000
ab € 7,51*
Zubehör
novatic
SV-5000
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.