Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vdw 870 Fugenfestiger GftK 1 ltr transparent


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
GftK vdw 870 Fugenfestiger, Flasche
GftK vdw 870 Fugenfestiger, Flasche
GftK vdw 870, Beispiel 1
GftK vdw 870, Beispiel 2
GftK vdw 870, Beispiel 3
GftK vdw 870, Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     1954-870 102.801
Hersteller:
     GftK
Herst.-Nr.:
     870 102.801
EAN/GTIN:
     4049617870015
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenfestiger
fugenfestiger gftk

GftK vdw 870 Fugenfestiger 1 ltr transparent

wasserdurchlässiger FugenFestiger für Fußgängerbelastung

Eigenschaften:

  • für Fußgängerbelastung
  • wasser­durchlässig
  • FB = 1mm
  • flüssiger Fugenfestiger
  • leichte Verarbeitung
  • auch zur Sanierung von Fugenrissen geeignet
  • kein Auswaschen der Fugen mehr
  • schützt vor Unkrautbewuchs

Einsatzgebiete:

Für die Verfestigung von Sandfugen in Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Platten und Klinkerbelägen, für Gartenwege, Hauseingangsbereiche und Terrassen. Hervorragend geeignet zur Sanierung von Rissen in Pflasterfugen.

Untergrund:

Standfester, tragfähiger, dauerhaft wasserdurchlässiger Untergrund, Fugentiefe = 10 mm, Fugenbreite 1 bis 5 mm, Objekt- und Außentemperatur = 10°C, max. 30°C.

Verarbeitung:

Vorbereitung:
Oberfläche des zu verfestigenden Objektes rückstandsfrei reinigen. Verschmutzungen werden durch das Bindemittel fixiert.
Verfestigung der Fugen:
Mit Quarzsand (Körnung 0,3–0,8 mm) gefüllte Fugen bis zur Sättigung mit Fugenfestiger tränken.
Nacharbeit:
Überschuss an Fugenfestiger sofort mit Hartgummischieber und Kokosbesen entfernen. Reste mit feuchtem Schwamm aufnehmen.
Nachbehandlung:
Die folgenden Punkte beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C und 65% relative Luftfeuchte (hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Aushärte- und Regenschutzzeit). Absperrung der frisch verfestigten Flächen über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden, bzw. solange die Belagsoberfläche nicht mehr klebrig ist. Danach sind die Flächen begehbar. Schutz der frisch verfugten Flächen vor Feuchtigkeit während eines Zeitraumes von mindestens 24 Stunden (Folie nicht direkt auf die Pflasterfläche legen, für Unterlüftung sorgen). Endgültige Verkehrsfreigabe der Flächen nach 3–5 Tagen. Prinzipiell sollte vor der Inbetriebnahme der Flächen eine Festigkeitsprüfung erfolgen.

Technische Daten:

Bindemittel: einkomponentige, wässrige, dünnflüssige Dispersion auf Acrylbasis
Fugenbreite: 1 bis 5 mm
Fugentiefe: mindestens 10 mm
Lieferform: 1 Liter, 5 Liter PE-Gebinde
Materialkennwerte
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
Viskosität: ca. 120 mPas
Festkörpergehalt: ca. 15 %
Lagerstabilität: 6 Monate trocken und frostfrei
Verarbeitungsdaten
Verarbeitungstemperatur: min. + 10°C
Farbe: transparent (auftrocknend)

Verbrauch:

  • ca. 1-2 l/m²
  • abhängig von Fugenbreite, Fugentiefe und Sättigungsgrad, Korngröße des Mineralstoffes und Fugenanteil
  • Verbrauchsmenge ist durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
transparent
Inhalt:
1 ltr
Weitere Suchbegriffe: Fugenschutz, Oberflächenversiegelung, Oberflächenschutz, Verfestiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,68* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,58*
€ 25,68
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GftK
870 102.805
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.