Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVENARIUS Impraegnierlasur - eiche hell - 5,0ltr


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Avenarius Impraegnierlasur eiche hell 5ltr - Dose
Avenarius Impraegnierlasur eiche hell 5ltr - Dose
Avenarius Impraegnierlasur eiche hell - Farbe
Avenarius Impraegnierlasur - Beispiel
Avenarius Impraegnierlasur eiche hell - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-82805105
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     82805105
EAN/GTIN:
     4251210306567
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur

Lösemittelhaltige Dünnschichtlasur für Holz im Außenbereich | Feuchtigkeits- & UV-Schutz

Anwendungsbereiche:

  • Im Außenbereich:
  • Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
  • Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen
  • Nicht für Bodenflächen geeignet

Eigenschaften:

  • Filmschutz gegen Schimmel und Algen
  • Wasserabweisend
  • Alle Farbtöne sind gebrauchsfertig und untereinander mischbar
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
eiche hell
Glanzgrad:
seidenmatt
Gefahrenhinweise:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur eiche 5 l, holz lasur, holz lasur eiche, Holzschutz-Lasur, Holzschutzmittel, Imprägnierung, Imprägnierlasur, Imprägnier-Lasur, Grundierung, Holzgrundierung, Dünnschichtlasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 7,674* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 53,06*
€ 63,14
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 51,21*
€ 60,94
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 48,31*
€ 57,49
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 46,81*
€ 55,70
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 45,09*
€ 53,66
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remmers
82805403
ab € 23,27*
Ähnlich
Remmers
82805405
ab € 38,07*
Ähnlich
Remmers
82805103
ab € 23,21*
Ähnlich
Remmers
82805203
ab € 23,20*
Ähnlich
Remmers
82805205
ab € 38,19*
Ähnlich
Remmers
82805303
ab € 23,23*
Ähnlich
Remmers
82805305
ab € 38,27*
Ähnlich
Remmers
82804903
ab € 23,20*
Ähnlich
Remmers
82804905
ab € 38,40*
Ähnlich
Remmers
82805003
ab € 23,21*
Ähnlich
Remmers
82805005
ab € 38,39*
Ähnlich
Remmers
82804803
ab € 23,36*
Ähnlich
Remmers
82804805
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.