Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVENARIUS Metall Schutzlack Spray | 400ml - weiss (ca. RAL 9016)


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Avenarius Metall Schutzlack Spray weiss - Dose
Avenarius Metall Schutzlack Spray weiss - Dose
Avenarius Metall Schutzlack Spray weiss - Farbe
Avenarius Metall Schutzlack Spray weiss - Beispiel
Avenarius Metall Schutzlack Spray weiss - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-82800901
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     82800901
EAN/GTIN:
     4251210306017
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Seidenglanzlack
seidenglanzlack spray

Oberflächenbeschichtung für alle Eisenmetalle. Schützt eiserne Metalle gegen Rost.

Einsatzgebiete:

Direkt auf Rost, Langzeit-Rostschutz.
Für alle rostigen, blanken oder mit Altanstrichen versehenen Eisenmetalle.

Eigenschaften:

  • Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Farbe:
weiss (ca. RAL 9016)
Glanzgrad:
seidenglänzend
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: seidenglanzlack, metall-schutzlack ral9016, Metallschutzlack, Metallschutzsprühlack, Metallschutz-Sprühlack, Sprühlack, Rostschutzspray, Rostschutzsprühlack, Rostschutz-Sprühlack, Metallschutzspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,012* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,26*
€ 8,64
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remmers
82802801
ab € 4,80*
Ähnlich
Remmers
82802601
ab € 4,79*
Ähnlich
Remmers
82802701
ab € 4,80*
Ähnlich
Remmers
82800701
ab € 4,80*
Ähnlich
Remmers
82800801
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.