Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers HSO-118-High-Solid-Oel (eco) - silbergrau (RC-970) - 750ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Remmers HSO-118-High-Solid-Oel eco - Dose
Remmers HSO-118-High-Solid-Oel eco - Dose
Remmers HSO-118-High-Solid-Oel eco - Farbe silbergrau
Remmers HSO-118-High-Solid-Oel eco - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-7706-750
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     7706-750
EAN/GTIN:
     4004707238663
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege

Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Eigenschaften

  • Auf Basis nachwachsender Rohstoffe: mindestens 90 %
  • Lebensmittelecht: unbedenklich bei Lebensmittelkontakt
  • Entspricht den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen (AgBB-Schema)
  • Rutschhemmend
  • Einfache Verarbeitung
  • Dringt tief ein & betont die natürliche Struktur des Holzes
  • Langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig
  • Gute Beständigkeit gegen ausgewählte haushaltsübliche Substanzen gem. DIN 68861, 1B (z. B. Wasser, Cola, Bier, Tee, Kaffee, Wein & Reinigungsmittel)
  • Veganes Produkt aufgrund der uns vorliegenden Informationen z. B. von Rohstofflieferanten und der von uns angewandten Fertigungsverfahren

Anwendungsbereiche

  • Holz innen
  • Holzböden & -treppen
  • Tisch- & Arbeitsplatten
  • Kinderspielzeuge, -hochstühle
  • Hochwertige Massivholzmöbel
  • Korkböden
  • Paneele & Leisten
  • Herabsetzung von Verschmutzungsneigung von Küchenarbeitsplatten aus Naturstein (Öl, Fett, Haushaltsschmutz, etc.)
  • Nachhaltiges Bauen geeignet für Gebäudezertifizierungen DGnB, LEED, BNB
  • Farbton "natureffekt" nur für helle Hölzer z. B.: Eiche, Esche & Fichte
  • Nicht für gebleichte Hölzer
  • Für professionelle Verarbeiter
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
750 ml
Farbe:
silbergrau
Glanzgrad:
matt
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Holzveredelung, Holzpflegeöl, Holzschutzöl, Holzveredelungsöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,75 Liter (ab € 34,89334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 37,19*
€ 44,26
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 36,96*
€ 43,98
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 35,79*
€ 42,59
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remmers
7705-750
ab € 26,00*
Ähnlich
Remmers
7703-750
ab € 26,16*
Ähnlich
Remmers
7708-10000
ab € 250,29*
Ähnlich
Remmers
7708-2500
ab € 75,95*
Ähnlich
Remmers
7708-750
ab € 26,14*
Ähnlich
Remmers
7701-750
ab € 26,12*
Ähnlich
Remmers
7707-750
ab € 26,08*
Ähnlich
Remmers
7702-750
ab € 26,09*
Ähnlich
Remmers
7704-750
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.