| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 2 5000 Herst.-Nr.: 299 2 5000 EAN/GTIN: 4036421299033 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine X-Clean Konzentrat 5 ltr Reinigungskonzentrat - stark wirkendes Konzentrat
- phosphatfrei
- universeller Reiniger und Entfetter
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- ohne Scheuermittel
- nicht korrosiv
- aromaten- und CKW-frei
- auch für Hochdruckreiniger geeignet
Verarbeitungsvorteile: - entfernt Verunreinigungen durch Schmutz, Öl, Insekten, Fettfilme, Wachs, Klebstoffreste, Kochrückstände usw.
- gut und ohne Rückstände abspülbar (ersetzt in den meisten Fällen Reiniger mit starkem Lösemittel)
- enthält Buntmetallschutz
- daher nicht aggressiv auf blanken Metallen
Anwendungsbereiche: - zum rückstandsfreien Reinigen von Glas, Kunststoff, Gummi, Metall, Fliesen, Rollladen, eloxierten Haustüren, Kunststofffenstern, Gewebe und vielen weiteren Oberflächen
- in Kombination mit einem Hochdruckreiniger zur Karosserie-Reinigung, Teppichreinigung, Insekten-Beseitigung, Smog-Entfernung an Häuserwänden, Anlösen von Teerrückständen, Bitumen usw.
- in Kombination mit beko Snow zur Beseitigung von bereits ins Material eingezogenen Öl- oder Fettrückständen
Technische Daten: - Basis: alkalische Reinigungsmittel
- Geruch: duftend
- pH-Wert: ca. 13
- Dichte: ca. 1,065 g/cm³
- Viskosität: flüssig
- Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +40° C
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 5 ltr | Gefahrenhinweise: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 5l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 5 l, Reiniger, Kraftreiniger, Reinigerkonzentrat, Konzentrat, Entfetter, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,82* | € 62,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 49,39* | € 62,99* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 56,75747* | € 72,09747* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 60,58* | € 75,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,3515* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|