Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Parkett- und Laminatreiniger beko 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
beko Parkett- und Laminatreiniger, Flasche
beko Parkett- und Laminatreiniger, Flasche
beko Parkett- und Laminatreiniger, Beispiel 1
beko Parkett- und Laminatreiniger, Beispiel 2
beko Parkett- und Laminatreiniger, Beispiel 3
beko Parkett- und Laminatreiniger, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 17 1000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 17 1000
EAN/GTIN:
     4036421299569
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Parkett-Reiniger
Parkettreiniger

beko TecLine Parkett- und Laminatreiniger 1000 ml

  • reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
  • optimal wirkendes Konzentrat
  • erzeugt einen trittsicheren, strapazierfähigen Schutzfilm
  • Tenside leicht biologisch abbaubar
  • trocknet schnell und streifenfrei ab
  • geeignet auch für Sportböden nach DIN 18032 Teil 2
  • hinterlässt einen frischen Duft
  • verhindert frühzeitige Alterserscheinung
  • lösemittelfrei

Verarbeitungsvorteile:

  • optimale Dosierbarkeit je nach Verschmutzungsgrad
  • baut keine Schichten auf
  • maschinelle Verarbeitung möglich

Anwendungsbereiche:

Zur regelmäßigen Reinigung von versiegelten, Parkett-, Kork- und Laminatböden im Feuchtwischverfahren, auch geeignet für wasserfeste Flächen aus PVC, Polyolefine, Polyurethan, Linoleum, Kautschuk, Fliesen, Klinker bzw. Decken und Wandpaneelen

Technische Daten:

  • Basis: wässriges Reinigungskonzentrat mit Pflegezusätzen
  • Geruch: frühlingsfrisch
  • pH-Wert: ca. 9,5
  • Dichte: ca. 1,0 g/cm³
  • Viskosität: flüssig
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Größe:
1000 ml
Gefahrenhinweise:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: laminat reiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungskonzentrat, Konzentrat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 6,35*
€ 9,48*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 6,81484*
€ 10,12484*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,12484*
€ 12,04855
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,93484*
€ 11,82245
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,61484*
€ 11,44165
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,43484*
€ 11,22745
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,14484*
€ 10,88235
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,81484*
€ 8,10965
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,81484* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.