Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Zementschleierentferner beko 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
beko Zementschleierentferner, Flasche
beko Zementschleierentferner, Flasche
beko Zementschleierentferner, Beispiel 1
beko Zementschleierentferner, Beispiel 2
beko Zementschleierentferner, Beispiel 3
beko Zementschleierentferner, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 10 1000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 10 1000
EAN/GTIN:
     4036421299262
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Salpeter Entferner

beko TecLine Zementschleierentferner 1000 ml

  • kraftvolle, selbstwirkende Reinigung
  • schnelle und problemlose Wirkung
  • Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
  • lösemittelfrei
  • salzsäurefrei

Verarbeitungsvorteile:

  • gebrauchsfertig
  • entwickelt keine sauren Dämpfe

Anwendungsbereiche:

  • löst problemlos Zementschleier, Zementreste und Verschmutzungen
  • entfernt Ausblühungen, Rost und hartnäckige Wasserflecken
  • geeignet für säurefeste Natursteine wie Granit und Quarzit
  • für alle säureunempfindlichen Oberflächen wie Fliesen, Keramik, Cotto und Schiefer im Innen- und Außenbereich
  • löst Ablagerungen auch auf Sanitärteilen aus Chrom, Edelstahl und säurefestem Kunststoff

Technische Daten:

  • Basis: Mineralsäure kombiniert mit Schnellnetzer
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
  • Ergiebigkeit: ca. 1 Liter pro 10 bis 15 m²
  • Geruch: produktspezifisch
  • Dichte: ca. 1,05 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate
  • Lagerung: nicht über +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Größe:
1000 ml
Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Zementschleier Entferner, 1 l grundreiniger, grundreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Zementschleierentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,9967*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,99671* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,8567*
€ 14,10948
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,7367*
€ 13,96668
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,3167*
€ 13,46688
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,0967*
€ 13,20508
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,7767*
€ 12,82428
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,9967*
€ 9,51608
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 11 1000
ab € 10,54*
Zubehör
Beko
299 11 5000
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.