| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-262 05 019 Herst.-Nr.: 262 05 019 EAN/GTIN: 4036421262181 |
| | |
|
| | |
| beko Dicht- und Isolierband 19 mm x 5 m schwarz selbstverschweißend - elastisches Band auf Polyisobutylen-Basis
- zum Isolieren
- Reparieren und Abdichten
- schützt Metalle vor Korrosion
- wasser- und ozonbeständig
- temperaturbeständig von -40° C bis +90° C
- druckbeständig bis 4 bar
Verarbeitungsvorteile: - universell einsetzbar
- einfach zu verarbeiten
Anwendungsbereiche: Zum Reparieren und Abdichten von Rohren, Schläuchen, Kabeldurchführungen, Kabeln und vielem mehr im Bereich Sanitär, Elektro, Freizeit, KFZ etc. Farbe: schwarz Technische Daten: - Basis: Polyisobutylen
- Temperatur: beständig von -40° C bis +90° C (kurzfristig +110° C)
- Druckfestigkeit: bis 4 bar (bei Verwendung einer geeigneten mechanischen Fixierung, z.B. Rohrschelle)
- Haltbarkeit: 3 Jahre auf der mit Schutzfolie versehenen Originalrolle
- Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Breite: | 19 mm | Länge: | 5 m | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,54* | € 7,98* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,48* | € 9,20* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 6,56165* | € 9,30165* | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 8,81* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,31233* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|