| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-252341 Herst.-Nr.: 07730006 EAN/GTIN: 4260339551031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TAPIRA Pur Handtuecher, 1-lagig, 25x23cm, V-Falz, natur, 5000 Blatt Einweg-Handtücher zum Händeabtrocknen Eigenschaften - aus Krepp-Papier mit Flächenprägung
- 1-lagig
- 100% aus Recycling-Papier
- Inhalt: 20 Pakete a 250 Blatt in Zick-Zack-Faltung (V-Falz)
Anwendungsbereiche - Einsatz in der Gastronomie, in der Industrie und in Krankenhäusern in WC-Bereichen
- Einsatz in Bereichen mit hohem Personenaufkommen
- hygienische Alternative zu Stoffhandtüchern durch nur einmalige Verwendung
- Verwendung in Handtuchspendern
Technische Daten - Material: Recyclingpapier
- Farbe: grau (natur)
- Abmessungen: 25 x 23 cm
- Inhalt: 5000 Blatt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | None | Inhalt: | 5000 Blatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, falthandtuch v-falz, falthandtuch 25x23cm, Recyclinghandtücher, Recycling-Handtücher, Papierhandtuch, Papier-Handtuch, Einweghandtuch, Einweg-Handtuch, Einmalhandtuch, Einmal-Handtuch, Recyclinghandtuch, Recycling-Handtuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |