| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-230 300 Herst.-Nr.: 230 300 EAN/GTIN: 4036421230012 |
| | | |
|
| | |
| beko Acryl Dichtstoff 310 ml weiss Plastoelastische Fugendichtmasse - Acryldispersion
- geruchlos
- anstrichverträglich bzw. überstreichbar
- hohe Haftfähigkeit
- geschmeidig in der Verarbeitung
- lösungsmittel- und siliconfrei
- haftet ohne Primer auf Stein, Glas, Holz, Keramik, lackierten Holz, Stahl, PVC hart, ABS und Beton
- hohe Alkalibeständigkeit
Verarbeitungsvorteile: - gute Dosierbarkeit
- sehr gut mit Wasser glättbar
- optimale Standfestigkeit
- nach der Durchhärtung wetter- und regenbeständig
Anwendungsbereiche: Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster/Türrahmen und Mauerwerk, Beton und Putz, Schließen von Rissen und Fugen in Gasbeton, Faserzement, Stein und Holz, nicht geeignet für Dehnungsfugen Technische Daten: - Basis: Acrylatdispersion
- Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
- Temperatur: beständig von -25° C bis +80° C (nach Aushärtung)
- Hautbildezeit: ca. 15 Minuten bei +23° C
- Aushärtung: ca. 1 mm/Tag
- Dichte: 1,6 g/cm³
- Viskosität: pastös
- Shore-A-Härte: ca. 30
- Dauerbewegungsaufnahme: ca. 10%
- Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
- Lagerung: bei +5° C bis +30° C; vor Frost schützen!
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Größe: | 310 ml | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: acryl, acryl weiß, Dichtstoff, Fugendichtstoff, Abdichtung, Fugendichtmasse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,28* | € 1,93* | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,35* | € 2,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,49* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 1,95418* | € 2,88418* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,67* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00631* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|