Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube beko 4,8 x 38 mm mit Bohrspitze 100 Stueck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
beko TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube
beko TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube
beko TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube, Beispiel
beko TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-101 748 38
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     101 748 38
EAN/GTIN:
     4036421101084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din

beko TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube 4,8 x 38 mm mit Bohrspitze 100 Stueck

Zum Verschrauben von Terrassendielen auf der TERRASTEP-Schiene.
Für eine fachgerechte und einfache Befestigung.
Die Verschraubung erfolgt mit Hilfe des Bits Torx TX25.

Anwendungstipps:

Bei Verwendung der TERRASTEP-Schiene wird die Verwendung der TERRASYS Edelstahl-Bohrschraube im Maß 4,8 x 32 mm empfohlen.

Technische Daten:

Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
4,8 x 38 mm
Inhalt:
100 Stueck
Weitere Suchbegriffe: Bohrschraube, Edelstahlschraube, Edelstahl-Bohrschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58319*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92319*
€ 17,75859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71319*
€ 17,50869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97319*
€ 16,62809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,49319*
€ 16,05689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,06319*
€ 15,54519
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,58319*
€ 12,59399
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
820 050 025
ab € 4,94703*
Zubehör
Beko
820 030
ab € 28,08*
Zubehör
Beko
505 22 180
ab € 23,59121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.