Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - HB-S Hallenbad- und Fliesenreiniger - Hochkonzentrat - 20 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
ILKA - HB-S - Kanister
ILKA - HB-S - Kanister
ILKA - HB-S - Beispiel 01
ILKA - HB-S - Beispiel 02
ILKA - HB-S - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-07.23-20000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     07.23-20000
EAN/GTIN:
     4250150810196
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
fliesen reiniger

ILKA - HB-S Hallenbad- und Fliesenreiniger Hochkonzentrat - 20 Liter

Hallen- und Bodenreiniger, sehr starkes Hochkonzentrat, Sauerreiniger

Einsatzgebiete:

ILKA-HB - S besitzt eine sehr starke Reinigungskraft, reinigt und löst Schmutzablagerungen, wie Kalk-, Rost, Wasserstein und Urinstein, Fette, Öl und Wachs von Fliesen, Industrieböden, Schwimmbäderfliesen und Betonböden, und andere mineralische Verschmutzungen.


Eigenschaften:

ILKA-HB - S ist ein hochsaurer Reiniger für sehr starke Schmutzablagerungen auf Industrieböden und Schwimmbäderböden, er ist für die Grundreinigung oder Sonderreinigung zu verwenden. Er darf nicht mit einem Hochdruckgerät aufgetragen werden!


Einwirkzeit:

Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Im Normalfall löst sich der Schmutz nach wenigen Minuten. Bei stärkeren Schichten beträgt die Einwirkzeit 5 bis 15 Minuten.


Anwendung:

ILKA – HB - S kann mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:100 verdünnt werden, je nach Verschmutzungsgrad. Bitte Probefläche anlegen. Flächen vor der Behandlung mit ILKA – HB – S, gut vornässen. ILKA - HB - S mit einer Bürste oder Schrubber, oder mit einem säurefesten Sprühgerät auftragen. Kurze Zeit einwirken lassen, überbürsten und mit kaltem Wasser abspülen. Bei der Behandlung mit Hochdruckreiniger entfällt die mechanische Behandlung. Vor der Reinigung mit ILKA – HB – S müssen eloxierte Teile, Alu, Zinn, Kupfer, Metalle und Glas, Lacke, Marmor, Kunststoffe, glasierte, polierte Steine und Armaturen abgedeckt werden.

Achtung, nur auf säurefesten Fliesen verwenden. Bitte beachten sie die Schutzvorschriften. Bei Verwendung von sauren Reinigungsmitteln, geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.


Technische Daten:
  • Gefahrenklasse: ätzend
  • Flammpunkt: keiner
  • pH-Wert: pur 1
  • Farbe: rot
  • Form: flüssig
  • Lagerfähigkeit: frostbeständig / mind. 24 Monate

Verbrauch:

ca. 250 g/qm

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
20 ltr
Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Hallenbadreinger, Industriebodenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,814*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 14,4407* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 392,904*
€ 467,556
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 391,064*
€ 465,366
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 369,384*
€ 439,567
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 343,534*
€ 408,805
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 288,814*
€ 343,689
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.23-1000
ab € 18,076*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.23-10000
ab € 156,19*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.23-30000
ab € 380,516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.