| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-0666-30000 Herst.-Nr.: 0666-30000 EAN/GTIN: 4004707011426 |
| | | |
|
| | |
| Reiniger-Paste zur Entfernung urbaner Verschmutzungen Anwendungsbereich - Mineralische Baustoffe, insbesondere Naturstein und Ziegel (ausgenommen KS-Sichtmauerwerk und glasierte Flächen)
- Entfernt starke, urbane Verschmutzungen (Ruß, Staub, Industrieschmutz, etc.)
Eigenschaften Gebrauchsfertige, schwach sauer eingestellte, thixotrope Fassadenreiniger-Paste für Klinker-, Ziegel- und Natursteinoberflächen. Der Substanzverlust ist wegen der geringen Azidität der Paste äußerst gering. Dunkle Gesteinsarten können durch eine lange Verweilzeit des Reinigers eine Farbtonaufhellung erfahren. Aufgrund der thixotropen Einstellung ist ein sauberes, rationelles Arbeiten möglich, das Material läuft nicht ab. - Standfest an senkrechten Flächen
- Pastöse Form verringert "Kleckereien"
- Rationeller Auftrag
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 30 kg | Farbe: | gelblich | Gefahrenhinweise: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grabsteinreiniger, Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner, Fassadenreiniger-Paste, Fassadenreinigerpaste, Reiniger, Fassadenreinigungspaste, Steinreingier, Rußentferner, Industrieschmutzentferner |
| | |
| |