Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Industrie Lötstation 120 Watt mit Rapid-Kartuschen-Lötspitzen, PC-Anschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-QUTS1200
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     TS1200
EAN/GTIN:
     4250078320012
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Lötstation
quick lötstation
industrie-pc
Eigenschaften
- geeignet für bleihaltiges und bleifreies Löten
- sehr geringe Aufheiz-Zeit (ca. 7s auf 350°C).
- automatische Standby-Funktion von 5 s - 99 min. wählbar.
- programmierbare Abschaltfunktion.
- digitale IST und SOLL-Temperaturanzeige
- kalibrierbar
- Passwortschutz
- 3 vorprogrammierte Festtemperaturen (200°/320°/380°C)
- Temperatur kann in Temperatur wird um 1°C Schritten erhöht/verringert werden
- 2 Reinigungsmöglichkeiten, Trocken- und Viskoseschwamm
- Alarmfunktion für Temperaturfenster
- Sensor gesteuerte Echtzeitüberwachung der Temperatur an der Lötspitze & somit ein sehr gutes Temperatur-Regel-Verhalten
- sehr einfaches und schnelles Wechseln der Lötspitze.
- der Heizkörper ist in der Lötspitze integriert
- Lötkolben mit 1,2m flexiblem Silikonanschlusskabel
- ESD-Schutz und ESD-Testfunktion
Ist die ESD Testfunktion aktiviert, prüft die Station stetig ob eine Erdung der Station vorhanden ist Sollte dies nicht der Fall sein wird ein Warnsymbol deutlich sichtbar im Display angezeigt
- deutsches Bedienmenu welches sich alternativ auf englische Sprache umstellen lässt
- vernetzbar, bis zu 63 Stationen können über einen PC überwacht und programmiert werden

Im Solderings Manager System für die Quick TS Serie können sie sich, sowohl aktuelle Löttemperaturen in einer Real-time Abfrage anzeigen lassen sowie die Löttemperaturen vergangener Lötvorgänge.
Eine übersichtliche & kompakte Darstellung aller aktuellen Betriebsparameter & Temperaturen ist auch für mehre Stationen gleichzeitig möglich.
Via Fernzugriff kann die Lötstation sowohl ein- & ausgeschaltet oder in den Ruhezustand versetzt werden. Alle Funktionen & Optionen die an der Station selbst verfügbar sind lassen sich ebenfalls über das Solderings Manager System zentral verwalten.

Technischen Daten

Anzeige: Farb-LCD-TFT
Nennleistung: 120 Watt
Betriebs-Spannung: 230 Volt / 50 Hz
Lötkolben-Spannung: 27V (AC)
Arbeits-Temperaturbereich: 200 - 420 °C
Temperatur-Stabilität: +/- 2°C (ohne Belastung)
Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
Erdungswiderstand: <2 Ω
Masse-Leck-Spannung: <2 mV
Lotkolben-Anschluss-Leitung: 1200 mm
Abmessungen B-H-T: 137 x 114 x 168 mm
Gewicht: 1,5kg
Konformität: RoHS, CE

Lieferumfang:
- TS1200-Basisstation
- TSS30B Lötkolben mit montierter TSS02-1B Rapid-Kartuschen-Lötspitze Ø 1 mm
- QUAS1200 Ablageständer inkl. Metallwolle und Viskoseschwamm QUSCHW01 55x35 mm
- QUSILKPAD Silikonpad für Spitzenwechsel
- ESD-Anschlusskabel mit Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
200 - 420 °C
Nennleistung:
120 Watt
Aufheiz-Zeit auf 350°C:
7 Sekunden
Abmasse:
137 x 114 x 168 mm
Weitere Suchbegriffe: lötstation 120 w, Industrie-Lötstation, Kartuschen;löten, entlöten, Lötstation 120 Watt, Rapid-Kartuschen-Lötspitzen, Entlötstation, SMD, ESD, THT, SMT, Lötkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quick
TS2200
ab € 145,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.