Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht QF70 Sn99Ag0,3Cu0,7, FM 3,0% ROL0, DM 1,0mm, auf 500g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IFQF30-10SN2
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SWQF7030SAC03100
EAN/GTIN:
     4250078320364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht QF70
- Legierung: Sn99Ag0,3Cu0,7 (99 % Zinn, 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer)
- Flussmittelanteil 3,0 % ROL0
- Durchmesser 1,0 mm
- 500 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn99Ag0,3Cu0,7
Zinnanteile:
99 %
Silberanteil:
0,3 %
Kupferanteil:
0,7 %
Flussmittelanteil:
3 %
Flussmitteltyp:
ROL0
Durchmesser:
1 mm
Gebindegröße:
500 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99 ag0,3 cu 0,7 1mm, lötzinn, lötzinn interflux, Löt-Draht;Lötzinn;Löt Zinn;Zinn;bleifrei;Flussmittellöten;soldering;Löt Zubehör;Reach;elektroniklot;feinlöt;noclean;no clean;Flussmittel;Lotseele;flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3035
ab € 26,32*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3050/500
ab € 50,04*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3070/500
ab € 50,84*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3150/500
ab € 33,67*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3100/500
ab € 47,30*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99050
ab € 38,92*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99070
ab € 33,60*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3035
ab € 25,65*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3050
ab € 47,67*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3070
ab € 51,29*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3100
ab € 47,19*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3150
ab € 52,80*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03035
ab € 25,37*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03050
ab € 39,97*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03070
ab € 34,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.