| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-GOeMS98 Herst.-Nr.: GOeMS98 EAN/GTIN: 4250078323440 |
| | |
|
| | |
| GALLUNOPTIMAL ECO Multischalter Black Edition, 9 Eingänge, 8 Ausgänge, 0 Watt im Standby, Stromversorung über Receiver, optionales Netzteil GOeNT18
Multischalter zum Empfang von 2 Satelliten und für bis zu 8 Teilnehmer. An jedem der 8 Ausgänge kann jeweils 1 SAT-Receiver oder 1 TV mit integriertem SAT-Empfangsreceiver angeschlossen werden. Wichtiger Hinweis: Für dieses Model ist ein QUATTRO-LNB mit separaten Ausgängen: HH - VL - HL - VL zwingend erforderlich und ist nicht QUAD-LNB tauglich. Bei Verwendung von mehreren Satelliten (z.B. Astra und Hotbird) müssen in jedem angeschlossenem Receiver die DiSEqC-Einstellungen korrekt getroffen werden.
Der Multischalter bekommt die Stromversorgung über die angeschlossenen Receiver. Optional kann ein externes Netzteil angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Anzahl Eingänge: | 9 | Anzahl Ausgänge: | 8 | geeignet für:: | DVB-S / DVB-T / DVB-T2 / DAB / DAB+ / UKW / FM | geeignet für LNB:: | Quattro & QUAD-LNBs | für Satelliten-Anzahl: | 1 | für Teilnehmer-Anzahl: | 8 | Netzteil: | optional GOeNT18 / 4250078323457 | Standby: | 0 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satelliten Fernsehen, dvb-S, SAT-Multischalter, 9/8, 22kHz, Quad, Quattro |
| | |
| |