Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL TV Halterung 23"-60" max.50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-GOTVWH250
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     GOTVWH250
EAN/GTIN:
     4250078325697
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

GALLUNOPTIMAL TV Halterung, 23"-60"

VESA 400x400 mm
Tragkraft maximal 50kg
schwenkbar 120°
neigbar bis +/- 15°
nachträglicher Niveau-Ausgleich +/-3%
Wandabstand 70 - 370 mm
Farbe schwarz
inkl. Wasserwaage
inkl. Montagezubehör (Schrauben, Dübel)

Weitere Informationen:
Tragkraft:
50 kg
VESA:
400
schwenkbar:
120 °
neigbar:
30 °
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH110
ab € 12,49*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH270
ab € 32,68*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH230
ab € 15,80*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH260
ab € 24,96*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH380
ab € 34,46*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTVWH240
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.