|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1927-B9-359-2 Herst.-Nr.: 9-359-2 EAN/GTIN: 4250838527859 |
| |
|
|  |  |
 | Bernstein ESD Erdungsstecker 2x10mm und M5 Anschluß
Erdungsstecker mit Kabel für EU-Steckdosen. 2x 10 mm Druckknöpfe 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand als Erdungsanschlusspunkt für Personenerdung EBP-Earth Bonding Point EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone). Weitere Informationen:  |  | Sicherheitswiderstand: | 2x 1 MOhm | Druckknöpfe: | 10 mm | Schraubanschluss: | M5 für 4 mm Öse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EPA, ESD, Erdung, Erdungsarmband, ESD-Matte, ESD-Bereich, Erdungsbuchse |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,54* | € 14,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 9,94* | € 14,13* |  |  |  | Lager 1927 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 9,91* | € 14,38* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,65* | € 17,37* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,01* | € 22,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1927 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1927 |  | Versand: Lager 1927 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|