|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1927-B9-359-1 Herst.-Nr.: 9-359-1 EAN/GTIN: 4250838527842 |
| |
|
|  |  |
 | Bernstein ESD Erdungsbaustein, Erdungsbox mit Kabel und 3 x 1 MOhm Anschluss
- zur Befestigung an Tischen (inkl. 2 Schrauben) - Kabellänge 2 m mit 4 mm Öse - 3 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand - 10 mm Druckknöpfe - als Erdungsanschlusspunkt für Personenerdung - EBP-Earth Bonding Point - EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone). - Farbe Gehäuse gelb - Kabel schwarz - Gewicht 45 g
Anwendungsbereich
Erdungspunkt zur Montage unterhalb der Tischplatte. EBP / Earth Bonding Point = Ein gemeinsamer Anschlusspunkt, an dem ESD-Kontrollelemente angeschlossen werden, um diese auf ein gemeinsames Potential zu bringen. Weitere Informationen:  |  | Sicherheitswiderstand: | 3x 1 MOhm | Druckknöpfe: | 10 mm | Kabellänge: | 2 m | Öse: | 4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EPA, ESD, Erdung, Erdungsarmband, ESD-Matte, ESD-Bereich, Erdungsbuchse |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,69* | € 14,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 10,11* | € 14,27* |  |  |  | Lager 1927 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 10,09* | € 14,53* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 12,22* | € 18,12* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,45* | € 20,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1927 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1927 |  | Versand: Lager 1927 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|