Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Schraubendreher POWERline TORX T10 mit Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B6-985L
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-985l
EAN/GTIN:
     4250838508827
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
BERNSTEIN TORX-Schraubendreher EUROline-Power, Gr. T 10
mit Loch (Bohrung in der Spitze), Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Größe:
T10
Klingenlänge:
85 mm
metrische Gewinde:
M3-3,5
Heftgröße:
100 x 21 mm
Gewicht:
32 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,05*
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,05*
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 8,87*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 9,37*
€ 6,90*
ab € 8,24*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-750
ab € 40,11*
Ähnlich
Bernstein
C58771
ab € 266,20*
Ähnlich
Bernstein
6-900
ab € 633,38*
Ähnlich
Bernstein
6-987l
ab € 4,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7000
ab € 709,75*
Ähnlich
Bernstein
6755
ab € 186,06*
Ähnlich
Bernstein
6750
ab € 497,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.