Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN Abisoliermesser Ø 4-28 mm versenkbarer Hakenklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-507
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-507
EAN/GTIN:
     4250838514415
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser

BERNSTEIN Abisoliermesser Ø 4-28 mm versenkbarer Hakenklinge

- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl - 1-Komponenten Kunststoff-Griff rutschfest - Gesamtlänge 145 mm - Gewicht 72 g

Anwendungsbereich

Schwenkbare Abisolierzange zum präzisen, schnellen und sicheren abisolieren aller gängigen Rundkabel von Ø 4 - 28 mm, Schnitttiefenverstellung durch Einstellschraube am Griffende, das rotierende Innenmesser wechselt automatisch vom Rund- in den Längsschnitt. Die Typen 5-502 und 5-507 haben eine zusätzliche Abisolierfunktion im Messer oder eine einziehbare Hakenklinge.

Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Gewicht:
72 g
Gehäuse:
Kunststoff
Klinge:
Spezialstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser bernstein, abisolier messer, bernstein, abisoliermesser, abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-533
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.