| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B4-632 Herst.-Nr.: 4-632 EAN/GTIN: 4250838504935 |
| |
|
| | |
| Bernstein ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0x0,8x100 mm
- ableitfähiger ESD Griff (Leitwert 10^5 bis 10^7 Ohm) - Klingenlänge 100 mm - Klingen Ø 4,0 mm - Klingenbreite 4 mm - Klingenstärke 0,8 mm - Klingenmaterial Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, matt verchromt - Spitze brüniert schwarz, gefertigt nach DIN ISO - Gesamtlänge 190 mm - Gewicht 40 g
Anwendungsbereich
Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Klingen sind aus Qualitätsstahl gefertigt um Verdrehsicherheit - bei maximaler Beanspruchung - zu gewährleisten. Die Spitzen sind aus Gründen der Maßhaltigkeit und zur Vermeidung von Chromabsplitterung brüniert (außer Steckschlüssel). Dank des ergonomisch geformten Griffs liegt der Schraubendreher perfekt in der Hand.
Technische Produktbeschreibung
Der ergonomische Handgriff des Schraubendrehers besteht aus ESD Kunststoff (PP schwarz) und hat einem Oberflächenwiderstand von 10^5 bis 10^7 Ohm. Die matt verchromte Klinge ist aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl (Härtegrad größer als 55 HRC) nach DIN ISO gefertigt und über die gesamte Länge gehärtet.
Allgemeine Informationen
BERNSTEIN bietet ESD-Schraubendreher Lösungen für alle gängigen Schraubköpfe an. Insbesondere für elektrotechnische Anwendungen, wie das Arbeiten an geschützten Geräten, sensiblen Schaltungen und Verbindungen. Alle BERNSTEIN ESD Schraubendreher sind EPA geeignet und werden, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, beim Arbeiten in geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone) eingesetzt. Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | Schneidenbreite: | 4 mm | Schneidenstärke: | 0,8 mm | Heftgröße: | 92 x 21 mm | Gewicht: | 40 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,92* | € 6,00* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,96* | € 6,03* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,61* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|