Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Liliput-Schraubendreher, 40 x 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B4-301
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-301
EAN/GTIN:
     4250838504041
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
BERNSTEIN Liliput-Schraubendreher

Klinge aus Spezialstahl, vernickelt
Heft aus schwarzem Kunststoff

- Gesamtlänge: 85 mm
- Klingenlänge: 40 mm
- Schneidengröße: 1,8 x 0,5 mm
- Klingendurchmesser: 2 mm
- Heftlänge: 45
- Material: CV Stahl
- Gewicht: 3 g
Weitere Informationen:
Größe PH:
40
Klingenlänge:
1,8 mm
Klingen Ø:
0,5 mm
Heftgröße:
45 x 9 mm
Gewicht:
3 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
361
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,02*
2 Tage
3039
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,19*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,82*
€ 11,20*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-311
ab € 1,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-344 VDE
ab € 1,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-380
ab € 17,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-343-VDE
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.