Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Kombizange ableitfähig 165 mm mit Hieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-732-13
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-732-13
EAN/GTIN:
     4250838502948
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Bernstein ESD Kombizange ableitfähig 165 mm mit Hieb

- mit Wate (Schnitt pyramidenartig)
- Schneidwert weich/mittel/hart/piano Ø in mm 4,0/2,5/1,8/0
- Kopfbreite 23 mm
- Backenlänge 35 mm
- Material Qualitätsstahl (HRC 56-58)
- Oberfläche matt verchromt
- ESD Griff ergonomisch geformt, leitfähig zwischen 10^3 und 10^5 Ohm
- Gesamtlänge 165 mm
- Gewicht 185 g

Anwendungsbereich

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, matt poliert, eingelegtes Gewerbe, mit ableitfähiger 1-K Handschutzhülle.

Technische Produktbeschreibung

Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Kopfbreite:
23 mm
Gewicht:
185 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,40*
€ 31,15*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 31,17*
€ 5,90*
ab € 27,16*
€ 39,34*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 40,20*
€ 52,70*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 45,16*
€ 59,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-815-1
ab € 17,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-871-6
ab € 17,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-875-6
ab € 23,62*
Ähnlich
Bernstein
3-960c
ab € 81,84*
Ähnlich
Bernstein
3-960e
ab € 142,57*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-689-15
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.