| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B2-102 Herst.-Nr.: 2-102 EAN/GTIN: 4250838525312 |
| |
|
| | |
| BERNSTEIN Skalpell Griff mit 5 Klingen - Inhalt: Artikelauflistung siehe unten - Wechselgriff mit austauschbaren Klingen - Material Qualitätsstahl, Klingen aus rostfreiem Spezialstahl - Gewicht 3 g Inhalt: Skalpell Griff mit 5 Klingen bestehend aus: - 2-102-1 Skalpell Griff 125mm - 2-102-2 Klinge Nr. 10 - 2-102-3 Klinge Nr. 10 A - 2-102-4 Klinge Nr. 11 - 2-102-5 Klinge Nr. 12 - 2-102-6 Klinge Nr. 13 Weitere Informationen: | | Wechselgriff: | 125 mm | Material: | rostfreier Stahl | Klingengewicht: | 3 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,52* | € 13,05* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,51* | € 13,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|