| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-ALB27258 Herst.-Nr.: 27258 EAN/GTIN: 4032661272584 |
| |
|
| | |
| Albrecht DR 58 DAB+ Autoradio Adapter im Rückspiegel Albrecht DR 58 - Der Albrecht DR 58 von Albrecht Audio ist ein Digitalradio Adapter für den Rückspiegel im Auto mit Bluetooth Freisprechanlage.
- Adapter zum Empfang von Digitalradio (DAB+) im Auto zum Nachrüsten - Sehr einfache Montage an fast jedem beliebigen Rückspiegel - Drahtlose Übertragung per FM Transmitter zum bestehenden Autoradio - Bluetooth Freisprechfunktion und Musik Streaming vom Mobiltelefon - Patentierte Aktivantenne: Magnetischer Erdung für besten Empfang - Automatische Alternativfrequenzsuche (Service Follow) - Bester Empfang auch bei hohen Geschwindigkeiten Eigenschaften - DAB/DAB+ (mit DLS) Autoradio Adapter - FM Transmitter für kabellose Übertragung zum Autoradio - Bluetooth Freisprechfunktion und Musik Streaming vom Mobiltelefon - Interner Lautsprecher und Mikrofon - Aktive DAB+ Folienantenne für bestmöglichen Empfang - Empfangsstabilisator für hohe Geschwindigkeiten - 2,4 Zoll TFT Farbdisplay - Display automatisch und manuell abschaltbar - Service Following: Alternativfrequenzsuche - Verkehrsdurchsagenerkennung - 4 Stationstasten auf der Vorderseite - 30 Favoritenspeicher - Aux-In oder Line-Out zum Anschluss von externen Audiogeräten bzw. - Kabelverbindung zum Autoradio - USB Lademöglichkeit für externe Geräte (z.B. Mobiltelefon) - Maße: 318 x 82 x 13 mm - Gewicht: 230 g Lieferumfang: DR 58 DAB+ Rückspiegel, aktive DAB+ Antenne, kombiniertes USB Lade- und 3.5mm Audiokabel (3m Länge), Doppel-USB KFZ Adapter 12/24V, Einbauwerkzeug |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radio, DAB+, DAB, Radioadapter, Dab-Adapter, Bluetoothadapter, Digitalradio, Albrecht, Lautsprecher, Mikro |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 92,13* | € 119,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,53* | € 128,64* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,46* | € 128,64* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 103,19* | € 133,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 125,13* | € 161,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|