Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Berufsschuh rubber, Clog weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AB5300-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5300-39
EAN/GTIN:
     4042035974334
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Berufsschuh rubber, Clog weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 39, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Sicherheitsklasse: OB, Deckfleck Leder, PU-Zwischensohle, Sanitized behandelt, Rubber ESD Laufsohle weiß, Rutschhemmende Gummi-Laufsohle, Obermaterial: Glattleder, perforiert, geeignet für: Damen / Herren, Fersenriemen verstellbar
Weitere Informationen:
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
OB
Schuhart:
Clog weiß
Produktreihe ABEBA::
rubber
Obermaterial::
Glattleder, perforiert
Besonderheiten::
Rutschhemmende Gummi-Laufsohle, ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Eigenschaften::
PU-Zwischensohle, Sanitized behandelt, Rubber ESD Laufsohle weiß
Verschlussart:
Fersenriemen klappbar, verstellbar
geeignet für::
Damen / Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herrenclogs, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiss gr. 39, esd einlegesohle, abeba esd-einlegesohle, ABEBA, Sicherheitsschuh, Arbeitschuh, Sicherheitsklasse, Arbeitsbekleidung, Arbeitssicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe, ESD-Bekleidung, ESD-Schuhe, Stahlkappe, rutschfeste Sohle, wechselbare Einlegesohle, atmungsaktiv, Berufsausstattung, Küche, Labor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 35,74*
€ 47,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,20*
€ 53,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,96*
€ 54,42*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 41,43*
€ 54,60*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,06*
€ 56,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,60*
€ 64,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,70*
€ 60,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,54*
€ 55,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,43*
€ 49,30
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 41,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310-38
ab € 33,95*
Ähnlich
Abeba
5300-38
ab € 35,78*
Ähnlich
Abeba
5300-40
ab € 35,91*
Ähnlich
Abeba
5300-41
ab € 35,97*
Ähnlich
Abeba
5300-42
ab € 35,96*
Ähnlich
Abeba
5300-43
ab € 35,68*
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,84*
Ähnlich
Abeba
5300-45
ab € 35,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.