Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen - RUECKW.M.KA.DURCHF.38HE 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen - RUECKW.M.KA.DURCHF.38HE 7035
SCHROFF Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen - RUECKW.M.KA.DURCHF.38HE 7035
SCHROFF Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen - RUECKW.M.KA.DURCHF.38HE 7035
SCHROFF Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen - RUECKW.M.KA.DURCHF.38HE 7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6439
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör

Novastar-Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen, RAL 7035, 38 HE 553 B

REARPL.W.CABLE ENT. 38U 7035

Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höheneinheiten:
38 HE
Höhe:
1711 mm
Bruttogewicht:
25
Weitere Suchbegriffe: 26230-452, 38U, ENT, REARPL.W.CABLE, 26230452, REARPL.W.CABLE ENT. 38U 7035, 7035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 148,15*
€ 182,60*
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 194,90*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230116
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.