Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 12HE 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 12HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 12HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 12HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 12HE 7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6366
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230022
EAN/GTIN:
     4036088092916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7035, 12 HE, 553 B

STEEL DOOR 180 DEG 12U 7035

Stahltür

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höheneinheiten:
12 HE
Höhe:
555 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
5.025 kg
Bruttogewicht:
5,025
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, netzwerkschrank ral 7035, STEEL DOOR 180 DEG 12U 7035, 26230-022, DOOR, DEG, 26230022, STEEL, 12U, 7035, 180
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 101,80*
€ 128,84*
Frei Haus
ab € 103,61*
€ 130,35*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.