Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 43HE 180GRD RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 43HE 180GRD RAL7021
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 43HE 180GRD RAL7021
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 43HE 180GRD RAL7021
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 43HE 180GRD RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6293
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7021, 43 HE, 553 B

STEEL DOOR 43U 180DEG RAL7021

Stahltür

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höheneinheiten:
43 HE
Höhe:
1933 mm
Paketgewicht:
25 kg
Bruttogewicht:
25
Weitere Suchbegriffe: STEEL DOOR 43U 180DEG RAL7021, 25230-028, DOOR, 25230028, STEEL, 43U, 180DEG, RAL7021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 197,24*
€ 241,40*
Frei Haus
ab € 199,22*
€ 244,60*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.