Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense Interacitve Display 75MR6DE-E, 75", UHD, 350cd/m², Android 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 75MR6DE-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android
Hisense 75MR6DE-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android
Artikel-Nr.:
     1896-05.42.0073
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     75MR6DE-E
EAN/GTIN:
     6973172944257
Suchbegriffe:
display
business
smart
office

Die interaktiven Display-Lösungen von Hisense bieten eine unübertroffene Leistung und einen marktführenden Wert.

Mit der Kombination aus digitalem Display, Tablet, elektronischem Whiteboard und Videokonferenzgerät bietet Hisense die ultimative All-in-One-Display-Lösung. Überlegene Prozessoren und die neueste Touch-Technologie sorgen für ein erstklassiges Benutzererlebnis, während die nahtlose kabellose Integration die Zusammenarbeit einfach und ansprechend macht. Das NEUE MR6DE-E GoBoard-Display verfügt über die Google-Zertifizierung und das Betriebssystem Android 13

Smart Power
Ein integrierter Umgebungslichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die aktuellen Lichtverhältnisse an. Dieser Bildschirm ist Energy Star-zertifiziert und hilft Ihnen, die Umwelt zu schützen und Kosten zu sparen.

4K Ultra HD Panel / 4K UI
Die 4K-Ultra-HD-Bildqualität sorgt für perfekte Farben und reiche Details in allen möglichen Umgebungen. Zusätzlich zum 4K-Bildschirm bringen wir wie immer eine 4K-Benutzeroberfläche für das GoBoard. Mit der 4K-Benutzeroberfläche können wir diesen klaren und hellen Bildschirm nutzen, um die schönsten Bilder zu liefern.

Smart Whiteboard
GoBoard nutzt High-Level-Touch, um die natürlichen Schreibgewohnheiten wiederherzustellen, indem es das Schreiben mit der Stiftspitze, das Radieren mit der Kappe, das Bewegen von Objekten mit dem Finger und das Radieren mit der Handfläche ermöglicht und gleichzeitig Lehrern und Schülern eine breite Palette von Lehrmitteln wie Winkelmesser, Dreiecke und Lineale zur Verfügung stellt.

Sichereres und verbessertes Erlebnis
Android 13 sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher und geschützt sind. Mit Android 13 haben Sie mehr Kontrolle darüber, auf welche Informationen Apps zugreifen können und auf welche nicht. Geräte, die besser zusammenarbeiten, verbessern Ihr Messaging-, Audio- und Multitasking-Erlebnis.

Google Integration
Mit Google Education ermöglicht GoBoard seinen Nutzern den einfachen Zugriff auf Google-Anwendungen wie Google Classroom, Google Chrome, Play Store, Gmail, Google Drive, Google Docs usw. Dies hilft Lehrern, Zeit bei der Verwaltung ihres Klassenzimmers und ihrer Aufgaben zu sparen
GoBoard Drahtlose Übertragung
GoBoard unterstützt Webcast, Miracast, DLNA, Dongle-Übertragung, Hisenseshare, etc. Zwei WiFi-Module unterstützen gleichzeitig einen Hotspot für die Bildschirmfreigabe und eine Wi-Fi-Netzwerkverbindung. Dank niedriger Bildlatenz genießen Sie eine schnellere und stabilere Verbindung.

Dolby Atmos
Filme, Fernsehsendungen, Sport, Musik - die Unterhaltung, die Sie lieben, wird noch besser, wenn Sie sie in Dolby Atmos hören. Die kristallklare Klarheit, die leicht verständlichen Dialoge, die große Detailtreue und die realistischen Surround-Sound-Effekte sorgen dafür, dass Ihre Lieblingsszenen und -ereignisse noch besser zur Geltung kommen.

Komfort für die Augen
Das vom TÜV Rheinland zertifizierte Hisense GoBoard schützt nachweislich Ihre Augen, indem es den Blaulichtanteil reduziert, selbst wenn Sie lange auf den Bildschirm schauen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hisense
Produktgruppe:
Professional AV
Produkttyp:
Interaktive Displays
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Handbuch× 1 Stift × 2 Fernbedienung × 1 Hanging Wheel × 4...
Bildschirmdiagonale:
75" (191 cm)
Bildschirmdiagonale (Zoll):
75 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm):
191 cm
Bildauflösung:
UHD
Pixelauflösung:
3840 x 2160 Pixels
Helligkeit:
350 cd/m²
Native Bildwiederholungsfrequenz:
60 Hz
Bildseitenverhältnis:
16:9
RJ45 / LAN Anschluss:
ja
DVI-I Anschluss:
nein
DVI-D Anschluss:
nein
DisplayPort Anschluss:
ja
HDMI Anschluss:
ja
USB 2.0 Typ-A Anschluss:
ja
Kopfhörer Anschluss:
ja
Audio Out Anschluss:
ja
Bluetooth:
nein
WLAN:
ja
Touch:
Multi-Touch
VESA-Norm:
VESA 600 x 400 mm
Höhe:
1060 mm
Breite:
1710 mm
Tiefe:
126 mm
Gewicht:
46 kg
Verpackungshöhe:
1165 mm
Verpackungsbreite:
1850 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
59.5 kg
Bruttogewicht:
59,5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.839,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.839,39*
€ 2.188,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,11*
€ 2.170,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,05*
€ 2.075,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,48*
€ 2.018,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,34*
€ 1.965,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.