| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0879132 Herst.-Nr.: D700A EAN/GTIN: 4012932135930 |
| |
|
| | |
| KE7000 Set - LAN Kabeltester - Geratepaar. Die KE7000 Kabeltester sind kostengunstige Prufgerate fur Patch-, LAN und Fernmeldeverkabelungen sowie mittels optionalem Adapter auch fur Koaxialkabel.. Pruft: Telefon- (RJ11), Daten- (RJ45) sowie optional Koax-Leitungen Pruft auf: Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss, Vertauschung, Schirm, Mehrfachfehler Gerate-Paar zeigt Fehler an beiden Seiten an Erkennung aktiver Switche am fernen Leitungsende Eindeutige Darstellung des Kabelstatus Fremdspannungsschutz bis 60 V DC Kostengunstig und robust . Gepruft und verifiziert werden konnen ungeschirmte und geschirmte Verbindungskabel mit verdrillten Doppeladern (UTP- und STP-Kabel) in installierten Netzen sowie Patchkabel. Koaxialkabel mit BNC- und F-Buchse konnen mittels des RJ45-Koax-Adapters auf Durchgang gepruft werden. Dabei wird automatisch ein Gerat als Master und eines als Slave konfiguriert. Der Vorteil beim Einsatz zweier Hauptgerate ist, dass der Status der Tests auf beiden Geraten leicht abgelesen werden kann, was den Messvorgang vereinfacht und beschleunigt. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 100 Stunden muss der Messeinsatz nur selten unterbrochen werden. Vorkommende Fehler wie Vertauschungen, Unterbrechungen, Kurzschlusse und Schirmfehler werden auf den grafischen Displays der Gerate angezeigt. Umstandliches Mitschreiben von blinkenden und aufleuchtenden LEDs ist nicht notwendig. Die KE7000 liefern beidseitig eindeutige, schnelle und sofort auswertbare Statusinformationen auf den LCD-Displays fur Kabellangen bis ca. 150 m. Sollte an den zu testenden Kabeln Fremdspannung anliegen, wird gewarnt und angezeigt, welche Polaritat an welchen Pins liegt. Die Gerate sind dabei vor versehentlichem Kontakt mit Telefonie-Speisespannung oder PoE (Power over Ethernet) bis zu 60 V DC geschutzt.. KE7000 Set, LAN Kabeltester - Geratepaar bestehend aus 2 x KE7000 Kabeltester fur RJ45/RJ11 (Koax*), inkl. Tasche. *Fur Koax-Leitungen notwendiger Adapter ist nicht beinhaltet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,69* | € 199,55* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,82* | € 200,04* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 165,83* | € 203,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,33* | € 208,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|