Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 110624 Wandsteckdose INNOLINQ QC 16A 5p 400V 6h IP44 rot blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0833052
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     110624
EAN/GTIN:
     4024941924733
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose INNOLINQ QC 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Gehausegro?e: 92x94 mm (HxB) Kontakttrager/Kontakte: die Kontakte sind Messing blank, der Kontakttrager ist aus hochwarmebestandigem Material Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm Gehausematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Kafigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Kabeleinfuhrung: 1xM32 oben Geratefarbe: Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Kragen rot RAL 3000, Gehauseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Gehauseunterteil dunkelgrau RAL 7012 Geratehohe: 145 mm, Geratebreite: 94 mm, Geratetiefe: 112 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinfuhrung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, dieses Produkt ist ohne Bleianteil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,04*
€ 6,61*
Lager 1886
52
1
€ 6,40*
ab € 4,81*
€ 7,04*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,18*
7 Tage
101
1
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 7,27*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
225
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.