| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0729905 Herst.-Nr.: 2CKA002011A6279 EAN/GTIN: 4011395303801 |
| |
|
| | |
| Zum Anschlie?en von elektrischen Verbrauchern. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Zum Laden und Versorgen mobiler Endgerate uber USB-Kabel. Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO? Steckdose. Unterstutzung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Uberlastschutz. SCHUKO? Steckdose Safety+ mit Shutter (erhohter Beruhrungsschutz gema? VDE 0620) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. Keine Datenubertragung moglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, busch jäger schuko steckdoseneinsatz, schuko-steckdose, bj schuko-steckdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,90* | € 50,81* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 40,56* | € 52,67* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,61* | € 52,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,32* | € 55,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,00* | € 58,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|