Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS23 C7 S/FTP 4P LSHF 250BR Cca UC Kupfer Datenkabel 60091665


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0672938
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60091665
EAN/GTIN:
     4065624024074
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P Ccas1d1a1 250BR. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG23ist fur den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebauden, im Kanal und Unterputz geeignet und ubertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1, EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 und IEEE 802.3 af/at/bt. Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach und Eurobrandklasse Cca s1d1a1. Die Schirmung erfullt mit einer Kopplungsdampfung von 85 dB die Trennklasse D nach EN50174. Das Kabel ist zukunftssicher fur alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA, F und geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+ uber eine Channellange nach Klasse C, D, E, EA, F bis 100m. Es ist geeignet fur folgende Ubertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und 10Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT oder bis zu 10.000 MBit/s. Das Kabel hat folgende Zertifikate: 3P-Certification-Programm NVP: 79 Cu-Zahl: 38 Farbe: orange Aufmachung: 250m Box/Karton Artikelnummer: 60061665 EAN: 8717511640985
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,26*
€ 235,73*
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 248,40*
Lager 1886
8
€ 6,40*
ab € 206,945*
€ 254,515*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,95*
€ 271,10*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,515*
€ 302,87285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,215*
€ 296,56585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,295*
€ 278,81105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,785*
€ 266,30415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,945*
€ 246,26455
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,82778* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.