Kontaktelement, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Baugro?e: NZM1/2/3/4, Anschlusstechnik: Cage Clamp, Befestigung: Frontbefestigung, Beschreibung: Bei Verwendung von Not-Aus-Tasten M22-PV? max. 2 Kontaktelemente = 4 Offner/Schlie?er, Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 2 S, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Anschlussart: Doppelkontakt, Beschreibung Ausgelosthilfsschalter HIA: Allgemeine Ausgelostmeldung ?+? bei Auslosung durch Spannungsausloser, Uberlastausloser, Kurzschlussausloser sowie bei Einsatz des Fehlerstromauslosers durch Fehlerstrom., Verwendung mit Leistungsschalter Baugro?e NZM1, 2, 3: Ein Ausgelosthilfsschalter ist in den Leistungsschalter einclipsbar., Verwendung mit Leistungsschalter Baugro?e NZM4: Bis zu zwei Ausgelosthilfsschalter sind in den Leistungsschalter einclipsbar., Beliebige Kombinationen der Hilfsschaltertypen sind moglich., Nicht in Verbindung mit Lasttrennschalter PN?, Kennzeichnung im Schalter: HIA., Kennzeichnung im FI-Block: HIAFI., Bei Verwendung der Ausgelosthilfsschalter im FI-Block arbeitet der Offnerkontakt als Schlie?er und der Schlie?erkontakt als Offner., Beschreibung Normalhilfsschalter HIN: Schaltet mit den Hauptkontakten. Ubernimmt Melde- und Verriegelungsaufgaben., Verwendung mit Leistungsschalter Baugro?e NZM1: Ein Normalhilfsschalter ist in den Leistungsschalter einclipsbar., Verwendung mit Leistungsschalter Baugro?e NZM2: Bis zu zwei Normalhilfsschalter sind in den Leistungsschalter einclipsbar., Verwendung mit Leistungsschalter Baugro?e NZM3, 4: Bis zu drei Normalhilfsschalter sind in den Leistungsschalter einclipsbar., Beliebige Kombinationen der Hilfsschaltertypen sind moglich., Kennzeichnung im Schalter: HIN., Bei Kombination mit Fernabtrieb NZM-XR... ist der rechte Einbauplatz Normalhilfsschalter HIN nur mit Einzelkontakten bestuckbar., verwendbar fur: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3 |