Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLY-JZ 4G1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0104502
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     10133206
EAN/GTIN:
     4010480007938
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Anwendung: Steuerleitung fur Steuergerate an Werkzeugmaschinen, Flie?- und Montagebandern, Forderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet fur feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsfuhrung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. Die Steuerleitung kann in trockenen, feuchten und nassen Raumen eingesetzt werden Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 JZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grun-gelben Schutzleiter OZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter in Lagen verseilt Mantel: PVC mit Aufdruck der Bezeichnung, Abmessung und VDE-Reg.-Nr. Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 4000 V Temperaturbereich: -5 ?C - +70 ?C (bewegt) -40 ?C - +80 ?C (nicht bewegt) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (IEC = 332-1) Eigenschaften: YSLY-Steuerleitungen sind weitgehend bestandig gegen die Einwirkung von Chemikalien wie Sauren und Laugen und bestimmte Kohlenwasserstoffverbindungen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
13900
100
€ 6,40*
ab € 0,74414*
€ 0,96414*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,78496*
€ 1,31496*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,96414*
€ 1,14733
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,93414*
€ 1,11163
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74414*
€ 0,88553
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 96,414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.