Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung WSSV10 Spannungsversorgung 24VAC f.Wetterstation u.Analogeingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0084382
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     WSSV10
EAN/GTIN:
     4011377996045
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib spannungsversorgung
fur Wetterstation Art.-Nr.: WSK 100 REG und fur Kombi-Sensor Art.-Nr.: WS 10 KS fur Wetterstation Universal Art.-Nr.: 2225 WS U fur Wetterstation Home Art.-Nr.: 2224 WH fur Analogeingang Art.-Nr.: 2214 REG A fur Analogausgang Art.-Nr.: 2204.01 REGA REG-Gehause 4 TE Bestimmungsgema?er Gebrauch Versorgung von Geraten mit AC 24 V Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Zwei intern verbundene 24-V-Ausgange Uberlast- und Kurzschlussschutz durch Thermoschalter Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz Ausgangsstrom: max. 1 A Ausgangsspannung: AC 24 V ~ Lager-/Transporttemperatur: ?25 ... +70 ?C Umgebungstemperatur: ?5 ... +40 ?C Relative Feuchte: max. 93 % r. F., keine Betauung Einbaubreite: 72 mm (4 TE) Anschluss: Schraubklemmen eindrahtig: 1 x 0,5 ... 4 mm2 feindrahtig mit Aderendhulse: 1 x 0,14 ... 2,5 mm2 feindrahtig ohne Aderendhulse: 1 x 0,34 ... 4 mm2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,14*
€ 125,74*
€ 3,50*
ab € 100,99*
€ 125,86*
Lager 1886
6
€ 6,40*
ab € 100,52*
€ 125,88*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 100,96*
€ 125,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,55*
€ 125,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.