Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 3x6,0 qmm RE Eca PVC-isolierte Mantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0077754
Hersteller:
     Waskonig + Walter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018730157372
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Fur Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Raumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schuttel-, Ruttel- oder Stampfbeton). Bei Au?enanwendung mu? die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrahtig > 10 qmm mehrdrahtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE 0293 Fullmantel Au?enmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperatur- bereich: +5?C - +70 ?C (beim Verlegen) -40?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) *VDE angelehnt Mantelleitung NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Fur Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Raumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schuttel-, Ruttel- oder Stampfbeton). Bei Au?enanwen- dung mu? die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt wer- den. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrahtig > 10 qmm mehrdrahtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE 0293 Fullmantel Au?enmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5?C - +70 ?C (beim Verlegen) -40?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) * VDE - angelehnt Aderzahl x Querschnitt qmm: 3 x 6,0 Gewicht (kg/%m): 35,4 Au?endurchmesser ca.: 14,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 17,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29976*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,61976*
€ 4,30751
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,27976*
€ 3,90291
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,18976*
€ 3,79581
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,07976*
€ 3,66491
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,90976*
€ 3,46261
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,29976*
€ 2,73671
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.