Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 1x16 qmm RE 100m-Ring PVC-isoliertes Erd-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0060012
Hersteller:
     Waskonig + Walter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018730149285
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel 1 x 16mm² 100m
Erdkabel NYY-J/NYY-O nach VDE 0276 Anwendung: Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenraumen und in Kabelkanalen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrahtig oder (RM) rund mehrdrahtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenformig eindrahtig oder (SM) sektorenformig mehrdrahtig Aderisolation: PVC Aderkenn- zeichnung: nach VDE 0293 J = mit gr-ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter Fullmantel Au?enmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prufspannung: 4 kV Temperatur- bereich: - 5 ?C - + 50 ?C (beim Verlegen) - 30 ?C - + 70 ?C (nach Verlegen) Betriebs- temperatur: + 70 ?C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) Erdkabel NYY-J Aderzahl x Nennquerschnitt qmm: 1 x 16 RE Au?endurchmesser ca.: 11 Cu-Zahl (Kg/%m): 15,4 Gewicht (kg/%m): 24,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60869*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,99869*
€ 2,37844
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,95869*
€ 2,33084
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,86869*
€ 2,22374
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,79869*
€ 2,14044
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,60869*
€ 1,91434
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.