Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 3x1,5 qmm RE 50m-Ring PVC-isoliertes Erd-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0017192
Hersteller:
     Waskonig + Walter
Herst.-Nr.:
     240319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 50m-ring
erdkabel
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenraumen und in Kabelkanalen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrahtig oder (RM) rund mehrdrahtig ( 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenformig eindrahtig oder (SM) sektorenformig mehrdrahtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis zu 5 Adern J = mit gr./ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter ab 6 Adern sw mit wei?en Ziffern Fullmantel Au?enmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prufspannung: 4 kV Temperaturbereich: -5 ?C - +70 ?C (beim Verlegen) -30 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 ?C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1).
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6293*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,8693*
€ 1,03447
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8493*
€ 1,01067
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,8093*
€ 0,96307
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7793*
€ 0,92737
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7493*
€ 0,89167
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,6293*
€ 0,74887
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.