| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0015606 Herst.-Nr.: 100802-00 EAN/GTIN: 8009929255944 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrahtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: nach VDE 0815 Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht Folie Au?enmantel: PVC grau Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 300 V 300 V Prufspannung: 800 V 800 V Schleifenwiderstand: 130 Ohm/km 73,2 Ohm/km Strombelastbarkeit: 2,5 A, 5,1 A Betriebskapazitat: 120 nF/km, 100 nF/km Isolationswiderstand: 100 MOhm x km 100 MOhm x km Kapazitive Kopplungen: K1 (800 Hz, 100 m) 300 pF, 300 pF Leitungsdampfung: ca. 1,7 dB/km 1,1 dB/km (800 Hz) Temperaturbereich: -5 ?C - +50 ?C (beim Verlegen) -30 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 ?C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser, 2,5 x Leitungsdurchmesser fur einmaliges Biegen ohne Zug Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1). |
| | |
| | | |
| | | |
| |