| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0014677 Herst.-Nr.: 10000306 EAN/GTIN: 4018730157204 |
| |
|
| | |
| Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Fur Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Raumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schuttel-, Ruttel- oder Stampfbeton). Bei Au?enanwendung mu? die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrahtig > 10 qmm mehrdrahtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE 0293 Fullmantel Au?enmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperatur- bereich: +5?C - +70 ?C (beim Verlegen) -40?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) *VDE angelehnt Mantelleitung NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Fur Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Raumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schuttel-, Ruttel- oder Stampfbeton). Bei Au?enanwen- dung mu? die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt wer- den. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrahtig > 10 qmm mehrdrahtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE 0293 Fullmantel Au?enmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5?C - +70 ?C (beim Verlegen) -40?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) * VDE - angelehnt Aderzahl x Querschnitt qmm: 1 x 4,0 Gewicht (kg/%m): 8,0 Au?endurchmesser ca.: 6,6 Cu-Zahl (Kg/%m): 3,8 |
| | |
| | | |
| | | |
| |