Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1,5 qmm violett 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0013595
Hersteller:
     Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013728041893
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung h07v-k 1x1.5 100m
PVC-Industrieleitung, H07V-K nach VDE 0281-3 Anwendung: Verlegung in trockenen Raumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Folgende Verwendungsmoglichkeiten sind fur die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geraten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschutzte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750V gegen Erde. Sie ist nicht geeignet fur die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, feindrahtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 450/750 V Prufspannung: 2500 V Temperaturbereich: +5?C - +70?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungs-durchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) 1,5 qmm, Au?en-??: ca. 3,1 mm, Cu-Zahl: 1,44 kg/%m Farbe: violett Cu-Zahl (Kg/%m): 1,44 Au?endurchmesser ca.: 3,1 Gewicht (Kg/%m): 2,0
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16968*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,22968*
€ 0,27332
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,21968*
€ 0,26142
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,20968*
€ 0,24952
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,19968*
€ 0,23762
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,16968*
€ 0,20192
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.